201E/72 3M™ Kreppklebeband 201E, Beige, 72 mm x 50 m
3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100044328
Rubix:3105842
Hersteller:7100044328
EAN:04046719937479





Dokumente
Produktdetails : 201E/72 3M™ Kreppklebeband 201E, Beige, 72 mm x 50 m
Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C.
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.
Stärken
• Es eignet sich zum Zusammenhalten, Befestigen, Einpacken und Verschließen.
• Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt
• Lässt sich leicht abrollen
• Einfach zu beschriften.
Anwendungen
Zusammenhalten - Befestigen - Einpacken - Verschließen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 288x122x122 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1471 g |
| Breite | 72 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | beige |
| Stärke | 0,135 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,28 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
111,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std