04713-00004-00 Tesapack 50mm x 50m - weiß
tesa® 4713 Papierklebeband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:04713 50M 50MM WHITE
Rubix:3054484
Hersteller:04713-00004-00
EAN:4063565094101

Dokumente
Produktdetails : 04713-00004-00 Tesapack 50mm x 50m - weiß
Mit einer Kombination aus Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Umweltbewusstsein besteht dieses Klebeband mit Papierträger aus nachwachsenden Rohstoffen und verwendet einen Klebstoff auf Basis von Naturkautschuk. Es ist eine umweltfreundliche Lösung für das zuverlässige Verschließen leichter Kartonagen.
Eigenschaften:
Das Verpackungsklebeband tesa® 4713 wurde speziell für das sichere Verschließen leichter Pakete bis zu 10 kg entwickelt. Der fein gekreppte Papierträger ermöglicht ein sauberes und präzises Abreißen von Hand. Es eignet sich sowohl für manuelle als auch automatische Abroller und lässt sich somit problemlos in Verpackungslinien integrieren. Der Kleber aus Naturkautschuk sorgt für eine hohe Anfangsklebkraft und zuverlässige Haftung, auch auf recycelten Oberflächen. Zudem lässt sich das Band individuell bedrucken und ist somit ideal für Markendarstellung oder Werbezwecke geeignet.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: fein gekrepptes Papier
• Klebemasse: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 125 µm
• Reißfestigkeit: 30 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 10 %
• Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
• Anwendungsmöglichkeiten: manuell und automatisch
• Von Hand abreißbar: sehr gut
• Verfügbare Farben: Weiß und Braun
Normen:
Das Klebeband ist nach dem INGEDE-12-Verfahren zertifiziert, was bestätigt, dass es gemeinsam mit Karton recycelbar ist, ohne den Papierwiederverwertungsprozess zu beeinträchtigen. Diese Zertifizierung erfüllt die wachsenden Anforderungen an nachhaltige Verpackungslösungen.
Markeninformationen:
Gegründet im Jahr 1890, zählt tesa® heute zu den weltweit führenden Anbietern technischer Klebelösungen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern aktiv und bietet zahlreiche Produkte für unterschiedlichste Branchen an, von der Industrie über Automobil und Elektronik bis hin zum Bauwesen. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Verantwortung und Leistungsfähigkeit setzt sich tesa® konsequent für nachhaltige Lösungen ein. Jährlich reduziert das Unternehmen seine Emissionen und verfolgt das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein.
Eigenschaften:
Das Verpackungsklebeband tesa® 4713 wurde speziell für das sichere Verschließen leichter Pakete bis zu 10 kg entwickelt. Der fein gekreppte Papierträger ermöglicht ein sauberes und präzises Abreißen von Hand. Es eignet sich sowohl für manuelle als auch automatische Abroller und lässt sich somit problemlos in Verpackungslinien integrieren. Der Kleber aus Naturkautschuk sorgt für eine hohe Anfangsklebkraft und zuverlässige Haftung, auch auf recycelten Oberflächen. Zudem lässt sich das Band individuell bedrucken und ist somit ideal für Markendarstellung oder Werbezwecke geeignet.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: fein gekrepptes Papier
• Klebemasse: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 125 µm
• Reißfestigkeit: 30 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 10 %
• Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
• Anwendungsmöglichkeiten: manuell und automatisch
• Von Hand abreißbar: sehr gut
• Verfügbare Farben: Weiß und Braun
Normen:
Das Klebeband ist nach dem INGEDE-12-Verfahren zertifiziert, was bestätigt, dass es gemeinsam mit Karton recycelbar ist, ohne den Papierwiederverwertungsprozess zu beeinträchtigen. Diese Zertifizierung erfüllt die wachsenden Anforderungen an nachhaltige Verpackungslösungen.
Markeninformationen:
Gegründet im Jahr 1890, zählt tesa® heute zu den weltweit führenden Anbietern technischer Klebelösungen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern aktiv und bietet zahlreiche Produkte für unterschiedlichste Branchen an, von der Industrie über Automobil und Elektronik bis hin zum Bauwesen. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Verantwortung und Leistungsfähigkeit setzt sich tesa® konsequent für nachhaltige Lösungen ein. Jährlich reduziert das Unternehmen seine Emissionen und verfolgt das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein.
Stärken
• Papierträger aus verantwortungsvollen Quellen
• Lösungsmittelfrei und umweltschonend
• Haftet auch auf recyceltem Karton
• Hohe Anfangshaftung durch Naturkautschuk
• Leicht von Hand abreißbar
• Manuelle und automatische Anwendung
• Ideal für individuelle Bedruckung
• Für Pakete bis 10 kg geeignet
• Lösungsmittelfrei und umweltschonend
• Haftet auch auf recyceltem Karton
• Hohe Anfangshaftung durch Naturkautschuk
• Leicht von Hand abreißbar
• Manuelle und automatische Anwendung
• Ideal für individuelle Bedruckung
• Für Pakete bis 10 kg geeignet
Anwendungen
Dieses Verpackungsklebeband eignet sich optimal zum Verschließen leichter Kartons in vielfältigen Bereichen wie der Logistik, im Versand, bei der innerbetrieblichen Verpackung oder der Lagerhaltung. Besonders geeignet ist es für Unternehmen mit einem Fokus auf Umweltfreundlichkeit. Dank der Kompatibilität mit manuellen und automatischen Abrollsystemen lässt es sich effizient in Produktionsprozesse einbinden. Die Möglichkeit zur Bedruckung macht es zudem zu einem hervorragenden Träger für Markenkommunikation und Werbebotschaften.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | natürliches gummi |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,90 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
18,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage