89597550 8959 Filamentklebeband kreuzgewebt

Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000095322
Rubix:1158618
Hersteller:7000095322
89597550 8959 Filamentklebeband kreuzgewebt

Technische Zusammenfassung

Breite75 mm
Länge50 m
Farbefarblos
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 89597550 8959 Filamentklebeband kreuzgewebt


Das Scotch® Bidirektionale Filamentklebeband 8959 ist ein festes Klebeband zum Verschließen von Kartons. Es hat hervorragende Haftung und widersteht Feuchtigkeit, Abrieb, Scheuern sowie Reißkräften in Längs- und Querrichtung.
Scotch® Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff (lösemittelfrei). Längs durchgehend sind Glasfasern zur Verstärkung eingebracht, die eine begrenzte Dehnung erhalten und für hohe Festigkeit sorgen. Der transparente ScotchPro™ BOPP Träger bietet sehr guten Widerstand gegen Abrieb und Feuchtigkeit. Der Klebstoff wurde speziell formuliert für den Verpackungsbereich. Er bietet gleichbleibend hohe Leistung im Bereich der Klebkraft und Dauerscherbelastung.

Stärken


• Besondere Sicherheit – durch Fasern über die gesamte Länge und Breite kann das Klebeband nur schwerlich per Hand zerrissen werden
• Glasfasern verlaufen kreuzweise und bieten eine hohe Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung des Klebebandes
• Hervorragende Festigkeit für schwere Pakete und Exportverpackung
• Starke Haftung auf Faserplatten und anderen Oberflächen
• Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen

Anwendungen

Allgemeine Industrie - Baugewerbe - Lebensmittel und Getränke - MRO - Metallbe- und -verarbeitung - Verpackung

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)166x273x406 mm
Gewicht der Verpackung7299 g
Breite75 mm
Länge50 m
Farbefarblos
Werkstoffbiaxial orientiertes polypropylen (bopp) mit bidirektionaler glasgarnverstärkung
Durchmesser76 mm
Stärke0,13 mm
Zugfestigkeit215,4 N/mm²
16,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen