89591950 Bidirektio. Filam.Klebeb.  Transparent, 19mm x 50m, 0,15mm

Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000095268
Rubix:3477311
Hersteller:7000095268
EAN:04064035105440
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge50 m
Farbefarblos
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 89591950 Bidirektio. Filam.Klebeb.  Transparent, 19mm x 50m, 0,15mm


Das Scotch® Bidirektionale Filamentklebeband 8959 ist ein festes Klebeband zum Verschließen von Kartons. Es hat hervorragende Haftung und widersteht Feuchtigkeit, Abrieb, Scheuern sowie Reißkräften in Längs- und Querrichtung.
Der 3M™ ATG 700 Handabroller leistet wertvolle Dienste für ATG Klebstoff Filme. Mit ihm lässt sich das Klebeband exakt in gleichbleibender Dicke und Breite der Klebeschicht aufbringen. Das manuelle Entfernen des Schutzpapiers entfällt, da der Handabroller das Papier automatisch abrollt und anschließend aufwickelt. Sein ergonomisches Design sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Das Gehäuse und die Abdeckung des Abrollers sind aus Kunststoff. Farbe: gelb.

Stärken


• Besondere Sicherheit – durch Fasern über die gesamte Länge und Breite kann das Klebeband nur schwerlich per Hand zerrissen werden
• Glasfasern verlaufen kreuzweise und bieten eine hohe Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung des Klebebandes
• Hervorragende Festigkeit für schwere Pakete und Exportverpackung
• Starke Haftung auf Faserplatten und anderen Oberflächen
• Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen

Anwendungen

Für schwere Pakete und Exportverpackung - starke Haftung auf Faserplatten und einer Vielzahl anderer Oberflächen, wie z. B. Metall, Kunststoff und Hartfaser - ideal für die Sicherung von Ladung und das dichte Verschließen von Paketen für Versand und Transport

Technische Informationen


Attribute
Breite19 mm
Länge50 m
Farbefarblos
Werkstoffmetallisch, kunststoff
202,56 € exkl. MwSt.
/ 48 Rollen
241,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage