886662 Verpackungsband Polypropylen 50 mm X 100 M Rolle Transparent
Packband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:886662
Rubix:3249999
EAN:3660338400643

Dokumente
Produktdetails : 886662 Verpackungsband Polypropylen 50 mm X 100 M Rolle Transparent
- Bi-axial orientierte Polypropylenfolie, beschichtet mit einem Klebstoffsystem auf Kautschukbasis
- Gesamtdicke: 47µm
- Anwendbar von Hand oder mit Spartex-Spender (886665)
- Dauerhafte Temperaturbeständigkeit: +60°C
- Gesamtdicke: 47µm
- Anwendbar von Hand oder mit Spartex-Spender (886665)
- Dauerhafte Temperaturbeständigkeit: +60°C
Stärken
- Leicht abwickelbar
- Sehr hohe Klebrigkeit
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Lösemittelfrei
- Sehr hohe Klebrigkeit
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Lösemittelfrei
Anwendungen
Beutelversiegelung, Versiegeln von Schachteln, Bündeln, geeignet für eine Vielzahl von mittleren bis leichten Verpackungs- und Versiegelungsanwendungen im Haushalt oder im Büro.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 48 mm |
|---|---|
| Länge | 100 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | polypropylen-folie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,52 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
185,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage