89562550 Filamentklebeband
Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000035365
Rubix:2289358
Hersteller:7000035365





Dokumente
Produktdetails : 89562550 Filamentklebeband
Das Klebeband Scotch® 8956 verstärkt und verschließt Kartonverpackungen dank durchgehend in seinen Polypropylenträger integrierter Glasfasern. Beständig gegen Abrieb und Feuchtigkeit, haftet es fest auf allen Arten von Paketen.
Eigenschaften:
Der Träger aus biaxial orientiertem Polypropylenfilm, von 3M unter der Bezeichnung ScotchPro entwickelt, integriert durchgehend angeordnete Verstärkungsfäden aus Glasfasern. Diese Struktur verleiht dem Band eine gute Zugfestigkeit und begrenzt die Gefahr des Einreißens bei der Handhabung der Pakete. Eine Grifflasche erleichtert das Abrollen und Anbringen ohne zusätzliches Werkzeug. Der Klebstoff, auf Basis von synthetischem Kautschuk in Form eines druckempfindlichen Heißschmelzharzes formuliert, gewährleistet eine stabile Haftung auf Kartonoberflächen ab dem Anbringen. Der Polypropylenfilm schützt außerdem vor Abrieb, Feuchtigkeit und wiederholter Reibung, was den Verschluss der Kisten während des gesamten Transports stabilisiert.
Spezifikationen:
• Farbe: transparent
• Träger: biaxial orientierter Polypropylenfilm mit Glasfaser-Verstärkungsfäden
• Klebstoff: synthetischer Kautschuk (druckempfindliches Heißschmelzharz)
• Trägerdicke: 28 µm
• Gesamtdicke: 131 µm
• Verfügbare Breiten: 19 mm, 25 mm und 50 mm
• Länge: 50 m (auf Anfrage in 100 m erhältlich)
• Kerndurchmesser: 76 mm (3 Zoll)
• Haftung auf Stahl: 960 cN/cm
• Zugfestigkeit: 25 daN/cm
• Bruchdehnung: 8,5 %
• Statische Scherfestigkeit: 4.500 min
• Empfohlene Lagertemperatur: 18 °C bis 21 °C
• Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 40 % bis 50 %
• Empfohlene Abroller: H-130, H-131, H-133 oder H-10
Normen:
• Die angegebenen mechanischen Werte und Haftwerte werden nach den AFERA-Methoden gemessen, einem in der Klebebandindustrie anerkannten Prüfstandard zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen Herstellern
Eigenschaften:
Der Träger aus biaxial orientiertem Polypropylenfilm, von 3M unter der Bezeichnung ScotchPro entwickelt, integriert durchgehend angeordnete Verstärkungsfäden aus Glasfasern. Diese Struktur verleiht dem Band eine gute Zugfestigkeit und begrenzt die Gefahr des Einreißens bei der Handhabung der Pakete. Eine Grifflasche erleichtert das Abrollen und Anbringen ohne zusätzliches Werkzeug. Der Klebstoff, auf Basis von synthetischem Kautschuk in Form eines druckempfindlichen Heißschmelzharzes formuliert, gewährleistet eine stabile Haftung auf Kartonoberflächen ab dem Anbringen. Der Polypropylenfilm schützt außerdem vor Abrieb, Feuchtigkeit und wiederholter Reibung, was den Verschluss der Kisten während des gesamten Transports stabilisiert.
Spezifikationen:
• Farbe: transparent
• Träger: biaxial orientierter Polypropylenfilm mit Glasfaser-Verstärkungsfäden
• Klebstoff: synthetischer Kautschuk (druckempfindliches Heißschmelzharz)
• Trägerdicke: 28 µm
• Gesamtdicke: 131 µm
• Verfügbare Breiten: 19 mm, 25 mm und 50 mm
• Länge: 50 m (auf Anfrage in 100 m erhältlich)
• Kerndurchmesser: 76 mm (3 Zoll)
• Haftung auf Stahl: 960 cN/cm
• Zugfestigkeit: 25 daN/cm
• Bruchdehnung: 8,5 %
• Statische Scherfestigkeit: 4.500 min
• Empfohlene Lagertemperatur: 18 °C bis 21 °C
• Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 40 % bis 50 %
• Empfohlene Abroller: H-130, H-131, H-133 oder H-10
Normen:
• Die angegebenen mechanischen Werte und Haftwerte werden nach den AFERA-Methoden gemessen, einem in der Klebebandindustrie anerkannten Prüfstandard zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen Herstellern
Stärken
• Widersteht Abrieb, Feuchtigkeit und Reibung, was die Lebensdauer der Verpackungen verlängert
• Behält eine hohe Zugfestigkeit bei, was die Gefahr des Reißens bei großformatigen Kartons wie Haushaltsgeräten verringert
• Gewährleistet eine gute Anfangshaftung und eine gute Scherfestigkeit, was den Bedarf an zusätzlicher Verstärkung begrenzt
• Erleichtert das Zusammenfassen mehrerer Kartons, um die Versandkosten zu begrenzen
• Behält seine Leistungsfähigkeit bei begrenzter Außenexposition während Lagerung oder Transport
• Bewahrt den Verschluss der Pakete trotz wiederholter Handhabung bei Einzelversand
• Behält eine hohe Zugfestigkeit bei, was die Gefahr des Reißens bei großformatigen Kartons wie Haushaltsgeräten verringert
• Gewährleistet eine gute Anfangshaftung und eine gute Scherfestigkeit, was den Bedarf an zusätzlicher Verstärkung begrenzt
• Erleichtert das Zusammenfassen mehrerer Kartons, um die Versandkosten zu begrenzen
• Behält seine Leistungsfähigkeit bei begrenzter Außenexposition während Lagerung oder Transport
• Bewahrt den Verschluss der Pakete trotz wiederholter Handhabung bei Einzelversand
Anwendungen
Das 8956 wird zum Verschließen und Verstärken von Kartonkisten verwendet, insbesondere auf Paletten, die für Lagerung oder Versand bestimmt sind. Es kommt außerdem bei der Reparatur beschädigter Verpackungen und beim Umwickeln leichter Produkte zum Einsatz. Bei sehr großformatigen Paketen, wie denen von Haushaltsgeräten, gewährleistet es einen zuverlässigen und gewichtsbeständigen Verschluss. Schließlich ermöglicht es auch das Zusammenfassen mehrerer Kartons, um die Versandkosten zu begrenzen. Logistik- und Vertriebstätigkeiten, die Pakete einzeln per Post oder Expressversand versenden, profitieren von seiner Beständigkeit gegenüber wiederholter Handhabung.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | polypropylen |
| Stärke | 0,13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,16 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
152,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage