886663 Packband, Polypropylen, 50 mm Breit, 100 m Rolle Transparent

Packband

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:886663
Rubix:2861521
EAN:3660338400650
886663 Packband, Polypropylen, 50 mm Breit, 100 m Rolle Transparent

Technische Zusammenfassung

Breite48 mm
Länge100 m
Farbefarblos
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 886663 Packband, Polypropylen, 50 mm Breit, 100 m Rolle Transparent


- Bi-axial orientierte Polypropylenfolie, beschichtet mit einem Klebstoffsystem auf Kautschukbasis
- Gesamtdicke: 47µm
- Anwendbar von Hand oder mit Spartex-Spender (886665)
- Dauerhafte Temperaturbeständigkeit: +60°C

Stärken

- Leicht abwickelbar
- Sehr hohe Klebrigkeit
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Lösemittelfrei

Anwendungen

Beutelversiegelung, Versiegeln von Schachteln, Bündeln, geeignet für eine Vielzahl von mittleren bis leichten Verpackungs- und Versiegelungsanwendungen im Haushalt oder im Büro.

Technische Informationen


Attribute
Breite48 mm
Länge100 m
Farbefarblos
Werkstoffpolypropylen-folie
4,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Werkstoff