04120-00008-00 Tesapack PVC - 50mm x 66m - farblos

tesapack® 4120 PVC Handrolle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:4120 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix:1174286
Hersteller:04120-00008-00
EAN:4005800188084
04120-00008-00 Tesapack PVC - 50mm x 66m - farblos

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge66 m
Farbefarblos
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04120-00008-00 Tesapack PVC - 50mm x 66m - farblos


Einfach in der Anwendung, leise im Abrollen und sowohl für manuelle als auch automatische Verpackungssysteme geeignet – das tesa® 4120 Verpackungsklebeband wurde speziell für die zuverlässige Kartonverschließung bei mittelschweren Verpackungen entwickelt.

Produktmerkmale:
Das tesa® 4120 besteht aus einer robusten PVC-Trägerfolie in Kombination mit einem leistungsstarken Naturkautschuk-Klebstoff. Diese Kombination gewährleistet eine hervorragende Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen – ideal für den professionellen Einsatz im Lager, in der Produktion oder Logistik. Das Band kann sowohl mit Handabrollern als auch in automatisierten Verpackungsstraßen eingesetzt werden und sorgt dank des leisen Abrollverhaltens für ein angenehmeres Arbeitsumfeld. Es lässt sich zudem mühelos von Hand abreißen und bietet eine zuverlässige Leistung auch bei niedrigen Temperaturen – ideal für den Versand oder die Lagerung von Tiefkühlware. Erhältlich in mehreren Farben und individuell bedruckbar, eignet sich das Klebeband auch zur Markenkennzeichnung.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: PVC-Folie
• Klebstoff: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 49 μm
• Reißdehnung: 75 %
• Reißkraft: 43 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 2 N/cm
• Geeignet für manuelle Anwendung: ja
• Geeignet für automatische Verarbeitung: ja
• Per Hand abreißbar: sehr gut
• Geräuscharmes Abrollen: ja
• Kälteresistent (geeignet für Tiefkühlprodukte): ja
• Belastbarkeit: bis zu 25 kg
• Bedruckbar: ja

Markeninformationen:
tesa® ist ein weltweit führender Anbieter von Klebelösungen mit über 125 Jahren Branchenerfahrung. Das Unternehmen entwickelt innovative Produkte für die Industrie, das Baugewerbe sowie für gewerbliche und private Anwender. Mit einer Präsenz in über 100 Ländern und einem Sortiment von mehr als 7.000 Produkten steht tesa® für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung sichern technische Spitzenlösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

Stärken

• Sicherer Verschluss von Kartons bis 25 kg
• Geräuscharmes Abrollen für ergonomische Arbeitsabläufe
• Hohe Reiß- und Dehnfestigkeit
• Starke Klebkraft durch Naturkautschuk
• Flexibler Einsatz in manuellen und automatisierten Verpackungsprozessen
• Zuverlässige Haftung auch bei niedrigen Temperaturen

Anwendungen

Das tesa® 4120 eignet sich ideal zum Verschließen von Kartons mit mittlerem Gewicht in den Bereichen Logistik, Warenverteilung und industrielle Fertigung. Besonders empfehlenswert für Lagerhallen, Versandabteilungen, Packstationen und KMU, die Verpackungseinheiten bis zu 25 kg handhaben. Dank seiner Kältebeständigkeit findet es auch im Lebensmittelbereich, insbesondere bei gekühlten und gefrorenen Produkten, optimale Einsatzmöglichkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8139,32 g
Breite50 mm
Länge66 m
Farbefarblos
Werkstoffnatürliches gummi
4,01 exkl. MwSt.
/ Stück
4,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite

Länge

Farbe

Werkstoff