886660 Paketklebeband 50 mmx100M Pp Braun für Abroller 8866665
Packband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:633570
Spartex:886660
Rubix:3050142
EAN:3660338400629

Dokumente
Produktdetails : 886660 Paketklebeband 50 mmx100M Pp Braun für Abroller 8866665
- Bi-axial orientierte Polypropylenfolie, beschichtet mit einem Klebstoffsystem auf Kautschukbasis
- Gesamtdicke: 47µm
- Anwendbar von Hand oder mit Spartex-Spender (886665)
- Dauerhafte Temperaturbeständigkeit: +60°C
- Gesamtdicke: 47µm
- Anwendbar von Hand oder mit Spartex-Spender (886665)
- Dauerhafte Temperaturbeständigkeit: +60°C
Stärken
- Leicht abwickelbar
- Sehr hohe Klebrigkeit
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Lösemittelfrei
- Sehr hohe Klebrigkeit
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Lösemittelfrei
Anwendungen
Beutelversiegelung, Versiegeln von Schachteln, Bündeln, geeignet für eine Vielzahl von mittleren bis leichten Verpackungs- und Versiegelungsanwendungen im Haushalt oder im Büro.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 48 mm |
|---|---|
| Länge | 100 m |
| Farbe | braun |
| Werkstoff | polypropylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std