04024-00234-02. Tesapack PP - 50mm x 66m - farblos
Leise abrollbares Universal-Verpackungsklebeband
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:04024-00234-02
Rubix:1174232

Produktdetails : 04024-00234-02. Tesapack PP - 50mm x 66m - farblos
Dieses Verpackungsklebeband der Marke tesa® ist eine vielseitige Lösung für das zuverlässige und sofortige Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und Versandverpackungen. Mit seiner hohen Klebkraft und der benutzerfreundlichen Anwendung eignet es sich ideal für die manuelle, effiziente Handhabung im professionellen Umfeld.
Eigenschaften:
Das tesa® 4024 Klebeband besteht aus einer robusten Polypropylen-Folie (PP) und ist mit einer speziellen HiTack-Acrylatklebmasse ohne Lösungsmittel ausgestattet. Diese Kombination gewährleistet eine starke Anfangshaftung sowie eine dauerhafte Verbindung. Das leise Abrollen erhöht den Anwendungskomfort – insbesondere in lärmintensiven Lager- oder Versandbereichen. Dank seiner hohen UV- und Alterungsbeständigkeit sowie der Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen bleibt die Haftkraft auch bei längerer Lagerung stabil. Das Band ist mit allen gängigen Handabrollern kompatibel, was eine schnelle und einfache Applikation ermöglicht.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Polypropylenfolie (PP)
• Klebstofftyp: HiTack Acrylat
• Gesamtdicke: 50 µm
• Reißfestigkeit: 45 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 140 %
Markeninformationen:
tesa® gehört zu den weltweit führenden Herstellern innovativer Klebelösungen für Industrie und Gewerbe. Mit über 125 Jahren Erfahrung entwickelt tesa® leistungsstarke Produkte, die auf die Anforderungen professioneller Anwender zugeschnitten sind. Das Unternehmen setzt auf fortschrittliche Technologien, um höchste Ansprüche in Industrie, Bauwesen und Handel zu erfüllen – mit Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.
Eigenschaften:
Das tesa® 4024 Klebeband besteht aus einer robusten Polypropylen-Folie (PP) und ist mit einer speziellen HiTack-Acrylatklebmasse ohne Lösungsmittel ausgestattet. Diese Kombination gewährleistet eine starke Anfangshaftung sowie eine dauerhafte Verbindung. Das leise Abrollen erhöht den Anwendungskomfort – insbesondere in lärmintensiven Lager- oder Versandbereichen. Dank seiner hohen UV- und Alterungsbeständigkeit sowie der Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen bleibt die Haftkraft auch bei längerer Lagerung stabil. Das Band ist mit allen gängigen Handabrollern kompatibel, was eine schnelle und einfache Applikation ermöglicht.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Polypropylenfolie (PP)
• Klebstofftyp: HiTack Acrylat
• Gesamtdicke: 50 µm
• Reißfestigkeit: 45 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 140 %
Markeninformationen:
tesa® gehört zu den weltweit führenden Herstellern innovativer Klebelösungen für Industrie und Gewerbe. Mit über 125 Jahren Erfahrung entwickelt tesa® leistungsstarke Produkte, die auf die Anforderungen professioneller Anwender zugeschnitten sind. Das Unternehmen setzt auf fortschrittliche Technologien, um höchste Ansprüche in Industrie, Bauwesen und Handel zu erfüllen – mit Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.
Stärken
• Sofortiges und sicheres Verschließen von Versandkartons durch starke Anfangshaftung
• Geräuscharmes Abrollen für mehr Arbeitskomfort
• Hohe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
• Lösungsmittelfreier Klebstoff – umweltgerecht und sicher in der Anwendung
• Einfaches Handling per Hand oder mit Handabroller
• Optimal für Verpackungseinheiten bis 15 kg
• Kosteneffiziente Lösung für den professionellen Verpackungsbedarf
• Geräuscharmes Abrollen für mehr Arbeitskomfort
• Hohe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
• Lösungsmittelfreier Klebstoff – umweltgerecht und sicher in der Anwendung
• Einfaches Handling per Hand oder mit Handabroller
• Optimal für Verpackungseinheiten bis 15 kg
• Kosteneffiziente Lösung für den professionellen Verpackungsbedarf
Anwendungen
Das tesa® 4024 ist die ideale Wahl für das sichere Verschließen von Kartonagen in Branchen wie Logistik, Versandhandel, E-Commerce und Fertigung. Es eignet sich hervorragend für Betriebe mit regelmäßigem Verpackungsaufkommen, die auf ein zuverlässiges Klebeband mit starker Haftung und beständiger Qualität setzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6005,46 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 66 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | pp/acryl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- tesa:4024 66M 50MM TRANSPARENT
- rubix:2076641
- hersteller:04024-00234-04
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
2,91 € exkl. MwSt./ Stück