Referenzen
Tesa:4662 50M 36MM SILVER
Rubix:1174801
Hersteller:04662-00189-00
EAN:4042448128850

Produktdetails : 04662-00189-00 Tesa duct tape - 36mm x 50m - mattsilber
tesa® 4662 ist ein Allzweckgewebeband bestehend aus einem 27 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse.
* Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Holz).
* Wasserfest.
* Anschmiegsam und flexibel.
* Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Holz).
* Wasserfest.
* Anschmiegsam und flexibel.
Tesa duct tape - 36mm x 50m - mattsilber
Anwendungen
* Abdichten von Rohren und Leitungen.
* Befestigen, Verkleben von Abdeckplanen und Schutzfolien.
* Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk.
* Bündeln, Fixieren, Verschließen, Verpacken etc.
* Befestigen, Verkleben von Abdeckplanen und Schutzfolien.
* Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk.
* Bündeln, Fixieren, Verschließen, Verpacken etc.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13875,82 g |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pe-laminat-tuch |
| Stärke | 0,23 mm |
| Farbe | grau |
| Typ des Bandes | gewebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,52 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
260,04 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
