471R50 Weich-PVC-Klebeband 471 F
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000028850
Rubix:2005488
Hersteller:7000028850
EAN:0021200043055





Technische Zusammenfassung
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 32,9 m |
| Werkstoff | gummi (klebstoff), vinyl (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 471R50 Weich-PVC-Klebeband 471 F
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Diese Kombination aus Trägermaterial und Klebstoffeigenschaften trägt dazu bei, dass das Klebeband auch unter rauen Bedingungen und im Freien sicher an seinem Platz bleibt. Aufgrund des dicken Trägermaterialsmist es ideal zum Schutz in Bereichen, in denen starker Abrieb zu erwarten ist, sowie zum Schutz vor Sandstrahlen und Perlstrahlen geeignet. 472 widersteht den gängigsten Lösungsmitteln, aber es sollte darauf geachtet werden, dass keine hoch plastifizierten Materialien sowie Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe und Ester verwendet werden. Empfohlene Anwendungen: anspruchsvolle Schutz-, Spleiß-, und Verschlusszwecke, Korrosionssperre zwischen Metallen
Stärken
• Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
• Resistent gegen viele Lösungsmittel
• In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
• Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
• Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
• Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
• Scharfe Lackkanten
Anwendungen
Abdeckung bei der Lackierungsvorbereitung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 324 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 32,9 m |
| Werkstoff | gummi (klebstoff), vinyl (trägermaterial) |
| Stärke | 0,14 mm |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage