886635 Gewebe Klebeband, 50 mm Breit, 50M Rolle, Grau
Gewebeband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:735944
Spartex:886635
Rubix:2861516
EAN:3660338400438


Technische Zusammenfassung
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | polyethylen (laminiert), naturkautschukharz (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 886635 Gewebe Klebeband, 50 mm Breit, 50M Rolle, Grau
Wasserfestes Gewebeband mit Polyethylenlaminat in Premiumqualität und höherer Klebkraft. Es ist mit einem druckempfindlichen Naturkautschukharz-Klebstoff beschichtet.
Stärken
- Gute Wasserbeständigkeit
- Ausgezeichnete Haftung und Endhaftung
- Flexibel und anpassungsfähig
- Gebrauchstemperatur: -20°C bis +80°C
- Gutes Allzweckprodukt
- Leicht abwickelbar
- Leichtes Abreißen von Hand
- Gute Anfangshaftung
- Ausgezeichnete Haftung und Endhaftung
- Flexibel und anpassungsfähig
- Gebrauchstemperatur: -20°C bis +80°C
- Gutes Allzweckprodukt
- Leicht abwickelbar
- Leichtes Abreißen von Hand
- Gute Anfangshaftung
Anwendungen
Entwickelt als wasserfestes Gewebeband für allgemeine Anwendungen, die zusätzliche Festigkeit und Haftung erfordern. Wird zum Abdichten, Bündeln, kurzfristigen Abdecken und Schützen verwendet. Hervorragend geeignet zum Verbinden von Polyethylenfolien bei der Asbestsanierung. Geeignet für die Abdichtung von Doppelverglasungen. Abdichtung von Kanälen bei mittleren Temperaturen. Zum Verbinden und Einfassen von Teppichen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | polyethylen (laminiert), naturkautschukharz (klebstoff) |
| Stärke | 0,18 mm |
| Farbe | grau |
| Typ des Bandes | gewebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std