Produktdetails : RB II GY 20X2 10M Terostat -II 20X2mm 40 Mtr. In 4 Rollen
TEROSON RB II ist ein vielseitig einsetzbares, lösungsmittelfreies, plastisches Flachprofil-Dichtband auf Basis von Synthese-Kautschuk. Das Dichtband kann als Abstandshalter und zum Abdichten für zwischendurch bei Metall-, Holz- oder Kunststoffteilen eingesetzt werden, z.B. für Überlappungen und die Befestigung von Kotflügeln. Es schützt auch gegen Korrosion zwischen Stahl und Buntmetallen und dämpft Vibrationen. Das Produkt haftet auf den meisten Oberflächen, die Teile müssen aber zusätzlich mechanisch befestigt werden z.B. mit Schrauben, Klammern etc.