471B9IW Weich-PVC-Klebeband Blau, 9mm x 33m, 0.14mm

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100049359
Rubix:3479603
Hersteller:7100049359
EAN:0021200856112
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite9 mm
Länge33 m
Werkstoffvinyl (trägermaterial), gummi (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 471B9IW Weich-PVC-Klebeband Blau, 9mm x 33m, 0.14mm


Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.

Stärken


• Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
• Resistent gegen viele Lösungsmittel
• In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
• Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
• Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
• Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
• Scharfe Lackkanten

Anwendungen

Abdeckung bei der Lackierungsvorbereitung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung95,226 g
Breite9 mm
Länge33 m
Werkstoffvinyl (trägermaterial), gummi (klebstoff)
Stärke0,14 mm
Farbeblau
1.128,96 € exkl. MwSt.
/ 96 Rollen
1.343,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Länge

Werkstoff

Stärke

Farbe