471W100 Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 102mm x 33m, 0.14mm

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000047476
Rubix:3479578
Hersteller:7000047476
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite102 mm
Länge32,9 m
Werkstoffvinyl (trägermaterial), gummi (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 471W100 Weich-PVC-Klebeband 471, Weiß, 102mm x 33m, 0.14mm


Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Mühelos pure Haftkraft Unser 3M™ VHB™ flammbeständiges Klebeband 5958FR besteht aus einem Acrylatklebstoff mit dauerhafter Wirkung und viskoelastischen Eigenschaften. Hierbei handelt es sich um ein doppelseitiges Klebeband aus 100% geschlossenzelligem Acrylatklebstoff mit extrem hoher Haftung auf verschiedenen Materialien wie Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, Verbundstoffe und Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS sowie lackiertes oder versiegeltes Holz. Dieses Klebeband bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich über eine Vielzahl von Branchen, darunter Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Anzeige- und Displaylösungen sowie allgemeine Industrie. Das Klebeband verklebt verschiedenste Materialien schnell und fest für den dauerhaften Einsatz. Empfohlene Anwendung für Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Displays, Paneelbefestigungen und Versteifungselementen. Durch die Klebung der Materialien mithilfe des 3M VHB Klebebands wird das Gewicht auf die gesamte Verbindungsstelle verteilt. Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit der 5952-Produktfamilie der 3M VHB Klebebänder Dieses extrem anpassungsfähige 3M VHB doppelseitiges Hochleistungsklebeband der 5952-Produktfamilie ist beidseitig mit einem modifizierten Acrylatklebstoff ausgestattet. Diese Produktfamilie der 3M™ VHB™ Klebebänder zeichnet sich durch die Kombination aus Festigkeit, Anpassungsfähigkeit und Klebekraft aus. Sie zählt daher zu den leistungsfähigsten Produktfamilien. Das Klebeband haftet speziell auf Kunststoffmaterialien mit niedriger, mittlerer und hoher Oberflächenenergie sowie Metall, Glas und Lackierungen, darunter die meisten Pulverbeschichtungen. Verwenden Sie dieses Klebeband für das Verkleben und Abdichten von Polycarbonat-Linsen über LCD, Beschilderung und Scheiben zu nachlackierten Bedienfeldern. Ein unkonventionelles doppelseitiges Hochleistungsklebeband Im Jahr 1980 erfand 3M die revolutionären VHB Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit leistungsfähiger Haftkraft. Die VHB Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Materialien. Das 3M VHB Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten und Schweißnähten sowie anderen Formen mechanischer Verbindungselemente. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Architekturfenster bis hin zu Hochhäusern für einen oder mehrere Schritte im Montage-, Befestigungs- und Abdichtvorgang. Dieses renommierte und zuverlässige Klebeband bietet eine konsistente Klebekraft, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M tritt für alle seine Produkte ein und steht Ihnen in Bezug auf Produktanwendung und technischen Support jederzeit zur Seite. Nachgewiesene Zuverlässigkeit von 3M VHB Klebebändern Das 3M VHB Klebeband sorgt für erhöhte Haftkraft auf eine Art und Weise, wie es mechanischen Verbindungselementen nicht gelingt. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild von fertigen Produkten, indem Nieten und Schrauben eingespart und gleichzeitig sofortige Gebrauchsfestigkeit ermöglicht werden. In den meisten Fällen ist die Befestigung mithilfe eines 3M VHB Klebebands schneller als ein Bohren oder eine Befestigung durch flüssigen Klebstoff. Diese vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden, u. a. für Fenster-, Tür- und Schildmontage, Elektronik, Bauwesen und viele andere industrielle Anwendungen. Das 3M VHB ist beständig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung sowie extrem hohen und niedrigen Temperaturen. Die einzigartige chemische Acrylatzusammensetzung bietet erhöhte Haftung und Beständigkeit gegenüber Veränderungen im Laufe der Zeit. Sie profitieren daher von einem lang anhaltenden, wirksamen und zuverlässigen Klebeband. Durch Wisse

Stärken


• Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
• Resistent gegen viele Lösungsmittel
• In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
• Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
• Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
• Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
• Scharfe Lackkanten

Anwendungen

Abdeckung bei der Lackierungsvorbereitung

Technische Informationen


Attribute
Breite102 mm
Länge32,9 m
Werkstoffvinyl (trägermaterial), gummi (klebstoff)
Stärke0,14 mm
Farbeweiß
Typ des Bandesdichtungsband
749,68 € exkl. MwSt.
/ 8 Rollen
892,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Länge

Werkstoff

Stärke

Farbe