49361933 Klebeband

3M™ VHB™ Klebeband 4936

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:4936P19
Rubix:2289344
Hersteller:7000072386
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge33 m
Werkstoffverdichtetes kraftpapier (trägermaterial), acryl (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 49361933 Klebeband


Unser 3M™ VHB™ Klebeband besteht aus einem haltbaren Acrylatkleber mit viskoelastischen Eigenschaften. Dadurch entsteht ein außerordentlich starkes doppelseitiges Schaumstoffklebeband, das auf einer Vielzahl von Untergründen haftet, darunter Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS und lackiertes oder versiegeltes Holz und Beton. Unsere Klebebänder bieten eine hervorragende Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Sie werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z. B. im Transportwesen, in der Haushaltsgeräteindustrie, in der Elektronikindustrie, im Bauwesen, in der Schilder- und Displayindustrie und in der allgemeinen Industrie. Verklebt zuverlässig eine Vielzahl von Materialien mit hoher Festigkeit und Geschwindigkeit für dauerhafte Anwendungen.

Empfohlene Anwendungen: Dekorationsmaterial und Verkleidungen, Namensschilder und Logos; elektronische Anzeigen; Platte auf Rahmen; Versteifung auf Platte

3M™ VHB™ Klebeband 4936 gehört zur 4941 Familie der 3M™ VHB™ Klebebänder. Es verwendet einen Mehrzweck-Acrylklebstoff auf beiden Seiten eines anpassungsfähigen Schaumstoffkerns. Die Kombination aus Festigkeit, Anpassungsfähigkeit und Haftung macht diese Familie zu einem der leistungsfähigsten und vielseitigsten 3M™ VHB™ Klebebänder. Es ist speziell für eine gute Haftung auf Metallen, Glas und anderen Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ausgelegt. Darüber hinaus bietet es eine gute Plastifizierungsbeständigkeit. Zu den Anwendungen für dieses Klebeband gehören die Verklebung von Versteifungen, die Abdichtung von Polycarbonatlinsen über LCD-Bildschirmen, die Abdichtung von Fenstern auf lackierten Schalttafeln und die Montage von Vinyl-Verdrahtungskanälen und -Leitungen.

Ein unkonventionelles Schaumstoffklebeband

Wir haben die 3M™ VHB™ Klebebänder 1980 als erste ihrer Art entwickelt. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit einer starken, dauerhaften Verbindung. Das Ergebnis ist eine Familie von außerordentlich starken Klebebändern, die auf einer Vielzahl von Substraten haften. 3M™ VHB™ Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten, Schweißnähten und anderen Formen mechanischer Befestigungsmittel. Wolkenkratzer, Mobiltelefone, elektronische Verkehrsschilder, Kühlschränke, architektonische Fenster und vieles mehr verlassen sich auf dieses spezielle Klebeband für eine der folgenden Anwendungen
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).

Stärken

230 µm dickes, doppelseitiges Klebeband bestehend aus synthetischem Gummi-Hartz-Klebstoff auf einem verdichteten Schutzpapier. Die hohe Anfangsklebkraft, die innerhalb von 24 Stunden zur Endklebkraft übergeht, ermöglicht die ordnungsgemäße Befestigung der geklebten Materialen, wie beispielsweise Teppiche. Ausgezeichnete Klebkraft. Gute Haftung auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Für die Befestigung von Teppichen empfohlen

Anwendungen

Verkleben von Paneelen mit Rahmen;Verkleben von Versteifungen mit Paneelen;Verkleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten, Anbauteilen;Verkleben von Namensschildern, Logos und Schildern;Verkleben von elektronischen Anzeigen;Verkleben von Glasfenstern mit dem Gehäuse

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84x268x282 mm
Gewicht der Verpackung1772 g
Breite19 mm
Länge33 m
Werkstoffverdichtetes kraftpapier (trägermaterial), acryl (klebstoff)
Stärke0,6 mm
Farbegrau
Typ des Bandesschaumstoff-klebeband
410,20 exkl. MwSt.
/ 4 Stück
488,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Breite

Werkstoff