5952F/1233 3M VHB Tape 5952F, black, 12mm x 33m, 1.1mm

3M™ VHB™ Klebeband 5952F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100211831
Rubix:2848379
Hersteller:7100211831
5952F/1233 3M VHB Tape 5952F, black, 12mm x 33m, 1.1mm
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite12 mm
Länge33 m
Werkstoffpolyethylenfolie (trägerfolie), modifiziertes acryl (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5952F/1233 3M VHB Tape 5952F, black, 12mm x 33m, 1.1mm


Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5952, schwarz, ist ein 1,1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.
3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.

Stärken


• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 1,1 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Sschwarz aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

Anwendungen

Alternativen zum Nieten oder Schweißen - Befestigung von Blenden und Zierleisten - Montage von Platte-an-Rahmen/Versteifung-an-Platte - Verklebung von Metall - Verklebung von Verbundwerkstoffen - strukturelle Verklebung

Technische Informationen


Attribute
Breite12 mm
Länge33 m
Werkstoffpolyethylenfolie (trägerfolie), modifiziertes acryl (klebstoff)
Stärke1,1 mm
Farbeschwarz
Typ des Bandesschaumstoff-klebeband
482,10 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
573,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Breite