3510010205 Tesafix 50mm x 50m - weiß

Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:4970 50M 50MM WHITE
Rubix:1174948
Hersteller:04970-00154-00
EAN:4005800173004
3510010205 Tesafix 50mm x 50m - weiß

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge50 m
Werkstoffklebriges acryl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 3510010205 Tesafix 50mm x 50m - weiß


tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.
tesa® 4970 Doppelseitiges Folienklebeband mit hoher Klebkraft / Hohe Klebkraft / Hervorragende Haftung / Weichmacherbeständigkeit / Geeignet für Langzeitanwendung / Montageklebeband

Stärken

"Hervorragende Kombination aus hoher Klebkraft und sofortiger Adhäsion - Hohes Beschichtungsgewicht für gute Haftung auf rauen oder staubigen Oberflächen - Volle Eignung für Langzeitanwendungen"

Anwendungen

* Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen. * Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays. * Skalen-, Blenden- und Schildernverklebung. * Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen. * Schäumen- und Filzenverklebung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22621,09 g
Breite50 mm
Länge50 m
Werkstoffklebriges acryl
Stärke0,225 mm
Farbeweiß
Typ des Bandesdoppelseitiges klebeband
84,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite

50 mm

Werkstoff