Klebstoffe für Verpackung Tesa 4513 50M 50MM BROWN, Länge: 50 m
Tesa 4513
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:4513 50M 50MM BROWN
Rubix:3254228
Hersteller:04513-00000-00
EAN:4063565184956

Produktdetails : 9995460210 tesapack 4513 50mx50mm chamois
tesa® 4513 ist ein papierbasiertes Verpackungsklebeband mit einem robusten Papierträger und einer leistungsstarken Klebmasse aus synthetischem Kautschuk. Der Papierträger von tesa® 4513 wird aus Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt. Dank der silikonfreien Trennschicht ist eine sehr gute Bedruckbarkeit mit allen Arten von Tintensystemen gewährleistet (extern getestet). Das synthetische Kautschukklebmassesystem bietet eine sehr hohe Haftung und Anfangsklebkraft auf einer Vielzahl von Kartonqualitäten. tesa® 4513 ist die perfekte Lösung für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 15 kg), bei denen eine hervorragende Leistung erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | braun |
| Werkstoff | papier |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen