04100-00228-00 Tesapack PVC - 50mm x 66m - chamois
tesapack® 4100 PVC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:4100 66M 50MM BROWN
Rubix:919949
Hersteller:04100-00228-00
EAN:4042448029294

Dokumente
Produktdetails : 04100-00228-00 Tesapack PVC - 50mm x 66m - chamois
Ausgestattet mit einem bedruckbaren PVC-Träger und einer Klebmasse aus Naturkautschuk sorgt das Verpackungsklebeband tesa® 4100 für hervorragende Haftung und ein gleichmäßiges Abrollen. Die spezielle Oberflächenbehandlung verhindert Lichtreflexionen und ermöglicht so ein präzises Auslesen von Barcodes auf Verpackungen.
Eigenschaften:
Dieses Klebeband wurde für eine effiziente und anwenderfreundliche Verarbeitung entwickelt. Es gewährleistet eine sichere Kartonverschließung dank starker Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen. Die fein gerillte Oberfläche sorgt für ein leises, gleichmäßiges Abrollen und damit für eine angenehme Handhabung. Das Band eignet sich sowohl für manuelle als auch automatische Applikationen und überzeugt durch hohe Reißfestigkeit – für eine dauerhaft stabile Verpackung.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: PVC-Folie
• Klebstoff: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 65 µm
• Reißdehnung: 75 %
• Reißfestigkeit: 47 N/cm
• Haftkraft auf Stahl: 2,2 N/cm
• Verarbeitung: manuell und maschinell
• Bedruckbar: ja
Markeninformationen:
Tesa® ist ein weltweit führender Hersteller von Klebelösungen mit über 125 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt innovative Produkte für verschiedenste Industriezweige – von der Automobilindustrie über die Elektronik bis hin zur Verpackungstechnik. Mit über 7.000 Produkten in mehr als 100 Ländern steht Tesa® für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Dieses Klebeband wurde für eine effiziente und anwenderfreundliche Verarbeitung entwickelt. Es gewährleistet eine sichere Kartonverschließung dank starker Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen. Die fein gerillte Oberfläche sorgt für ein leises, gleichmäßiges Abrollen und damit für eine angenehme Handhabung. Das Band eignet sich sowohl für manuelle als auch automatische Applikationen und überzeugt durch hohe Reißfestigkeit – für eine dauerhaft stabile Verpackung.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: PVC-Folie
• Klebstoff: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 65 µm
• Reißdehnung: 75 %
• Reißfestigkeit: 47 N/cm
• Haftkraft auf Stahl: 2,2 N/cm
• Verarbeitung: manuell und maschinell
• Bedruckbar: ja
Markeninformationen:
Tesa® ist ein weltweit führender Hersteller von Klebelösungen mit über 125 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt innovative Produkte für verschiedenste Industriezweige – von der Automobilindustrie über die Elektronik bis hin zur Verpackungstechnik. Mit über 7.000 Produkten in mehr als 100 Ländern steht Tesa® für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.
Stärken
• Reflexionsfreie Oberfläche für exakte Barcode-Erfassung
• Starke Haftung für sicheren Kartonverschluss
• Leises und gleichmäßiges Abrollen für hohe Anwendungseffizienz
• Ideal für manuelle und automatische Applikationsprozesse
• Hohe Reißfestigkeit für langanhaltenden Halt
• Kartonrecycling-kompatibel
• Bedruckbar zur individuellen Gestaltung
• Starke Haftung für sicheren Kartonverschluss
• Leises und gleichmäßiges Abrollen für hohe Anwendungseffizienz
• Ideal für manuelle und automatische Applikationsprozesse
• Hohe Reißfestigkeit für langanhaltenden Halt
• Kartonrecycling-kompatibel
• Bedruckbar zur individuellen Gestaltung
Anwendungen
Das tesa® 4100 Klebeband ist optimal geeignet für das Verschließen von mittelschweren Kartons in professionellen Umgebungen. Es ist ideal für automatisierte Verpackungssysteme in Logistikzentren und Distributionsketten. Auch für manuelle Anwendungen, etwa in kleinen und mittelständischen Unternehmen des Handels und der Industrie, bietet es eine zuverlässige Lösung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13857,17 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 66 m |
| Farbe | braun |
| Werkstoff | pvc-folie |
| Zolltarifcode | 59061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std