04124-00015-00. Tesapack PVC - 50mm x 66m - farblos
Packband tesa® 4124
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:4124 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix:1141779
Hersteller:04124-00015-00
EAN:4005800197475

Dokumente
Produktdetails : 04124-00015-00. Tesapack PVC - 50mm x 66m - farblos
- tesa® 4124 ist ein hochwertiges Packband, das auf einer äußerst haltbaren Polyvinylchloridfolie und einer starken Naturkautschukklebmasse basiert. tesa® 4124 lässt sich leicht bedrucken und ist in den Farben Weiß, Havanna und Transparent erhältlich.
- Das Kartonverschlussband zeigt eine hervorragende Leistung auf allen Arten von Karton und gewährleistet einen sicheren Verschluss von mittelschweren und auch schweren Kartons.
- Das Klebeband hat eine hohe Reißkraft, wodurch es sehr reißfest ist.
- tesa® 4124 lässt sich leicht und geräuschlos abrollen und ist daher ideal für den Einsatz in Handabrollern und automatischen Verschlussgeräten geeignet.
- Der Recyclingprozess von Kartonabfällen wird nicht gestört, wie führende Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigen. - Trägermateral: Hochwertige PVC-Folie
- Klebstofftyp: Naturkautschuk
- Gesamtdicke: 65 µm
- Dehnbarkeit: 60 %
- Reißfestigkeit: 60 N/cm
- Haftkraft auf Stahl: 3,2 N/cm
- Das Kartonverschlussband zeigt eine hervorragende Leistung auf allen Arten von Karton und gewährleistet einen sicheren Verschluss von mittelschweren und auch schweren Kartons.
- Das Klebeband hat eine hohe Reißkraft, wodurch es sehr reißfest ist.
- tesa® 4124 lässt sich leicht und geräuschlos abrollen und ist daher ideal für den Einsatz in Handabrollern und automatischen Verschlussgeräten geeignet.
- Der Recyclingprozess von Kartonabfällen wird nicht gestört, wie führende Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigen. - Trägermateral: Hochwertige PVC-Folie
- Klebstofftyp: Naturkautschuk
- Gesamtdicke: 65 µm
- Dehnbarkeit: 60 %
- Reißfestigkeit: 60 N/cm
- Haftkraft auf Stahl: 3,2 N/cm
Stärken
• Speziell entwickelt für das Verpacken schwerer Versandkartons
• Hohe Reißfestigkeit zum Schutz wertvoller Güter
• Leises, ruckfreies Abrollen für optimierte Arbeitsabläufe
• Kompatibel mit Hand- und automatischen Verpackungssystemen
• Bedruckbar zur Individualisierung von Versandverpackungen
• Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis im Premiumsegment
• Hohe Reißfestigkeit zum Schutz wertvoller Güter
• Leises, ruckfreies Abrollen für optimierte Arbeitsabläufe
• Kompatibel mit Hand- und automatischen Verpackungssystemen
• Bedruckbar zur Individualisierung von Versandverpackungen
• Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis im Premiumsegment
Anwendungen
- Das Premium-Packband tesa® 4124 ist für die manuelle und automatische Verarbeitung geeignet.
- Das Klebeband eignet sich ideal für die Anwendung auf Kartons mit mittlerem bis hohem Gewicht.
- Das Klebmassensystem aus Naturkautschuk sorgt für eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
- Das Klebeband hat einen starken Halt und ist extrem reißfest.
- Das Klebeband eignet sich ideal für die Anwendung auf Kartons mit mittlerem bis hohem Gewicht.
- Das Klebmassensystem aus Naturkautschuk sorgt für eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
- Das Klebeband hat einen starken Halt und ist extrem reißfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9513,49 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 66 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | natürliches gummi |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:
- rubix-de:9995460115
- rubix:3195648
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
9,06 € exkl. MwSt./ Stück