832 GR.8 BOX 100ST Einweghandschuh Latex 0.12 mm ungepudert
TEGERA® 836
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:832-8
Rubix:3317141
EAN:7340118397122

Produktdetails : 832 GR.8 BOX 100ST Einweghandschuh Latex 0.12 mm ungepudert
Einweghandschuh, 0,12 mm Neopren, extra Fingerspitzengriff, puderfrei, Kat. III, latexfrei, für Präzisionsarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | latex |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Stärke | 0,12 mm |
| Werkstoff | latex |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,40 € exkl. MwSt.
/ Packung
27,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen