TFT 130-1214 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/2, T-Abzweig Rp 1/4, schw. TG
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-1214
Rubix:802228
Hersteller:112970
EAN:4047322251884


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 1/2 (ig/innen) |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT 130-1214 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/2, T-Abzweig Rp 1/4, schw. TG
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 1/2 (ig/innen) |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | t-abzweig reduzierend |
| Anschluss 2 | rp 1/4 (ig/innen) |
| Gewindeart | bspt |
| Min. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen