B-1 Blindstopfen

Blindstopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:B-1
Rubix:155921
Hersteller:5763
EAN:4052568019402
B-1 Blindstopfen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl (blindstopfen);pvc (o-ring)
Anschluss 11 in
Max. Betriebsdruck50 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B-1 Blindstopfen


Blindstopfen B-1 nach DIN 908, mit Dichtring. Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x40x27 mm
Bruttogewicht122,35 g
Werkstoffverzinkter stahl (blindstopfen);pvc (o-ring)
Anschluss 11 in
Max. Betriebsdruck50 bar
Profilb
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181568
6,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std