M-5ALU-6 Einschraubwinkel mit Tülle

Widerhaken-Winkelstück - M5AL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:M-5ALU-6
Rubix:2173560
Hersteller:M-5ALU-6
EAN:3618035942096
M-5ALU-6 Einschraubwinkel mit Tülle

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 1m5x0,8
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M-5ALU-6 Einschraubwinkel mit Tülle


Die Miniaturverschraubungen der Serien M und MS sind für Luftanschlüsse in beengten Bereichen geeignet. Die Schlauchnippel und Schlauchkrümmer eignen sich für Rohre aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Das Gehäuse der MS-Serie besteht aus Edelstahl, so dass diese Verschraubung auch in korrosiven Anwendungen eingesetzt werden kann.
-Einfaches Anschließen/Trennen
-Hohe Haltekraft
-Miniaturgröße
-Aufnahme vieler Arten von Kunststoffschläuchen

Modell: M-5ALU-6 (Anschlussgröße M5X0,8, Winkelstück für weiche Schläuche, Schlauchgröße Ø6XØ4)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x15x13 mm
Bruttogewicht4 g
Werkstoffrvs
Anschluss 1m5x0,8
Max. Betriebsdruck10 bar
Profilm5
Anschluss 2spinato 6 mm (per tubi morbidi, ø6/ø4; accetta tubi morbidi in nylon e poliuretano)
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Gewindeartmetrisch
HerkunftslandJP
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std