Referenzen
SMC:KAT06-U02
Rubix:2173794
Hersteller:KAT06-U02

Produktdetails : KAT06-U02 antistatische T-Steckverschraubung, Uni-Gewinde
Antistatische One-Touch-Armaturen der Serie KA lassen sich mit einem Tastendruck be- und entladen. Die Serie KA kann in kupferfreien Anwendungen und im Vakuum (max. -100kPa) eingesetzt werden. Für den Körper und die Dichtungen der Verschraubungen und Schläuche wird leitfähiges Harz verwendet. Die Serie KA ist schwer entflammbar (UL94 Standard, V-0).
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | c3604bd;pbt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Profil | kat |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 40 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage