853251 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 8-G1/4

L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:853115
Mecaline:853251
Rubix:3236219
EAN:3660338094125
853251 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 8-G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853251 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 8-G1/4


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring Lang 8-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/4
Profilkompaktes profil
Anschluss 28
3,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std