QSC-8H Blindstopfen

Blindstopfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSC-8H
Rubix:140013
Hersteller:153269
EAN:4052568024222
QSC-8H Blindstopfen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSC-8H Blindstopfen


Blindstopfen QSC-8H Größe=Standard, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar, temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 – 14 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x10x10 mm
Bruttogewicht1,29 g
Werkstoffpbt
Anschluss 18 mm
Profilqsc-h
Anschluss 29 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
1,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std