KQ2E08-02A Steckverbindung

KQ2E One-Touch-Bulkhead-Anschluss

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KQ2E08-02A
Rubix:1493467
Hersteller:KQ2E08-02A
EAN:3618036067903
KQ2E08-02A Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmessing
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KQ2E08-02A Steckverbindung


Bei SMC investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Leistung und Funktionalität unserer Produkte zu verfeinern und zu verbessern, sowie neue Innovationen zu entwickeln, um Energieeinsparungen zu erzielen und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere neue KQ2-Verschraubung, die Schläuche können mit 30 % bzw. 20 % weniger Kraftaufwand eingeführt und abgedichtet bzw. herausgezogen werden. Dadurch können die Verschraubungen noch schneller und einfacher montiert werden, was zu geringeren Arbeitskosten führt. Neben den kompakten und leichten Lösungen im bestehenden Sortiment bietet die neue KQ2-Serie weitere reduzierte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse, mit einer um bis zu 23 % reduzierten Breite und einer um bis zu 24 % reduzierten Höhe ermöglichen, was die Steckverbindungen im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen um 57 % leichter macht. Darüber hinaus bietet die Serie KQ2 zwei Gewindematerial-Optionen: Messing und Messing, chemisch vernickelt, sowie zwei Arten von Dichtungen mit einem Dichtungsdesign oder Dichtungen, die wiederholbare Rohrleitungen ermöglichen und Verunreinigungen im Falle der Dichtung verhindern. Die Serie KQ2 verfügt auch über zahlreiche andere Gewindearten von M, R, NPT, UNF und UNI sowie eine umfassende Durchmesserauswahl ab Ø 2 mm (für die Drucklufteinsparung in Anwendungen mit niedrigem Durchfluss) bis Ø 16 mm (für die Optimierung der Zykluszeiten bei Anwendungen mit hohem Durchfluss).
KQ2E, Steckverbindung, weiß – Schottsteckverbinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Werkstoffmessing
Anschluss 18 mm
Anschluss 21/4 in
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode39174000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,82 exkl. MwSt.
/ Stück
6,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage