Referenzen
Festo:QSLV-M5-6
Rubix:215629
Hersteller:190666
EAN:4052568042981

Produktdetails : QSLV-M5-6 Steckverschraubung Quick Star
L-Steckverschraubung QSLV-M5-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=1,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x5x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8,4 g |
| Werkstoff | pbt |
| Anschluss 1 | m5 |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std