KQG2L06-02S Edelstahl Steckverschraubung Winkel mit Aussengewinde

Einschraubverschraubung gerade M5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KQG2L06-02S
Rubix:2176968
Hersteller:00735879
EAN:3618036030266
KQG2L06-02S Edelstahl Steckverschraubung Winkel mit Aussengewinde
Technische Zusammenfassung
Werkstoffrvs
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KQG2L06-02S Edelstahl Steckverschraubung Winkel mit Aussengewinde


Die Serie KQG2 ist eine Steckverbindung aus rostfreiem Stahl SUS316 mit Ausnahme von Dichtungsteilen. Die Serie ist für den Einsatz mit Dampf geeignet und ist fettfrei. Verwendbare Schläuche umfassend FEP, PFA, Nylon, weichem Nylon, Polyurethan und Polyolefin. Die Serie KQG2 ist sowohl in metrischen als auch in Zollgrößen erhältlich. Der KQG2 ist kompakter und leichter und bietet mehr Konfigurationsvarianten und Röhrengrößen als die Serie KQG.
KQG2L, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Einschraubwinkel mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Werkstoffrvs
Anschluss 16 mm
Anschluss 21/4 in
Max. Temperatur150 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,10 exkl. MwSt.
/ Stück
29,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage