Referenzen
Festo:QSC-8
Rubix:215988
Hersteller:153264
EAN:4052568033408

Produktdetails : QSC-8 Steckkappe
Steckkappe QSC-8 Größe=Standard, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,8 g |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat |
| Anschluss 1 | 8 mm |
| Profil | qsc |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std