Referenzen
Festo:NPQH-D-Q14-E-P10
Rubix:1148031
Hersteller:578328
EAN:4052568060312

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 14 mm |
Produktdetails : NPQH-D-Q14-E-P10 Steckverbinder
Steckverbinder NPQH-D-Q14-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=13 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 49,62 g |
| Werkstoff | messing / fpm / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 14 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 14 mm |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
126,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen