Referenzen
Festo:QSS-4
Rubix:179131
Hersteller:153157
EAN:4052568011123

Produktdetails : QSS-4 Steckverschraubung Quick Star
Schottsteckverbindung QSS-4 Größe=Standard, Nennweite=2,6 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,5 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Profil | qss |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std