QSL-G1/8-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-G1/8-6-100
Rubix:442782
Hersteller:132049
EAN:4052568027018
QSL-G1/8-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-G1/8-6-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSL-G1/8-6-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=3,6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14,94 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
245,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
291,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen