3104 06 04 LF3000 T-Anschluss, Durchgang 6mm - Abgang 4mm

Legris T-Steckanschluss, ISO 14743, technisches Polymer/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3104 06 04
Rubix:69363
Hersteller:3104 06 04
EAN:0820099213002
3104 06 04 LF3000 T-Anschluss, Durchgang 6mm - Abgang 4mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3104 06 04 LF3000 T-Anschluss, Durchgang 6mm - Abgang 4mm


Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 4 mm Schlauchaußenumfang
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,005

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Gewicht der Verpackung62 g
Werkstoffedelstahl
Anschluss 16 mm
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
38,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
45,93 € inkl. MwSt.