QSC-6 Steckkappe

Einsteckkappe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSC-6
Rubix:215987
Hersteller:153263
EAN:4052568033392
QSC-6 Steckkappe

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSC-6 Steckkappe


Steckkappe QSC-6 Größe=Standard, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck über gesamten Temperaturbereich=-0,95 – 6 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x40x10 mm
Bruttogewicht3,3 g
Werkstoffpbt
Anschluss 16 mm
Profilqsc
Anschluss 213 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std