Referenzen
Festo:QSM-4-3
Rubix:216092
Hersteller:153326
EAN:4052568033897

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 mm |
Produktdetails : QSM-4-3 Steckverbindung
Steckverbindung QSM-4-3 reduzierend. Baugröße=Mini, Nennweite=1,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x30x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2,2 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 3 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen