QS-3/8-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QS-3/8-8-50
Rubix:442624
Hersteller:130681
EAN:4052568024024

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
Produktdetails : QS-3/8-8-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung QS-3/8-8-50 Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=5 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24,44 g |
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
114,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen