QS-12-20 Steckverbindung

Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-12-20
Rubix:442633
Hersteller:130690
EAN:4052568024116
QS-12-20 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-12-20 Steckverbindung


Steckverbindung QS-12-20 Größe=Standard, Nennweite=8,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=20, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)107x76x94 mm
Bruttogewicht24,4 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 112 mm
Profilstandard
Anschluss 212 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
88,80 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
105,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen