KS4-1/4-A Kupplungsstecker

Schnellsteckkupplung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:KS4-1/4-A
Rubix:105548
Hersteller:2154
EAN:4052568018047
KS4-1/4-A Kupplungsstecker
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmessing, vernickelt (gehäuse);polymer (schlauch)
Anschluss 1g 1/4 in
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KS4-1/4-A Kupplungsstecker


Schnellkupplungsstecker KS4-1/4-A Für selbstschließende Schnellkupplungen. Nennweite=7,85 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 – 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=1260 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierstoffbetrieb möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x80x30 mm
Bruttogewicht21,55 g
Werkstoffmessing, vernickelt (gehäuse);polymer (schlauch)
Anschluss 1g 1/4 in
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,22 exkl. MwSt.
/ Stück
5,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std