QSS-10-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Schottsteckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSS-10-50
Rubix:442734
Hersteller:130791
EAN:4052568025120
QSS-10-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSS-10-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


Schottsteckverbindung QSS-10-50 Größe=Standard, Nennweite=6,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)135x135x100 mm
Bruttogewicht39,8 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 110 mm
Profilstandard
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
310,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
368,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen