853135 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 6-M5
T-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:853271
Mecaline:853135
Rubix:3236251
EAN:3660338093111


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
Dokumente
Produktdetails : 853135 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 6-M5
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 6-M5
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
| Profil | normales profil |
| Anschluss 2 | 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen