QSF-1/4-4-B Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSF-1/4-4-B
Rubix:215991
Hersteller:190650
EAN:4052568042851
QSF-1/4-4-B Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSF-1/4-4-B Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QSF-1/4-4-B Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x19x19 mm
Bruttogewicht22,7 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/4
Profilstandard
Anschluss 24
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
4,22 exkl. MwSt.
/ Stück
5,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std