QSS-6-F Steckverschraubung Quick Star

Schottsteckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSS-6-F
Rubix:654030
Hersteller:193951
EAN:4052568044138
QSS-6-F Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSS-6-F Steckverschraubung Quick Star


Schottsteckverbindung QSS-6-F Größe=Standard, Nennweite=4 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x19x19 mm
Bruttogewicht31 g
Werkstoffmessing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
66,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
79,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen