Referenzen
Festo:NPQM-T-Q10-E-P10
Rubix:447284
Hersteller:558789
EAN:4052568055264

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
Produktdetails : NPQM-T-Q10-E-P10 T-Steckverbinder
T-Steckverbinder NPQM-T-Q10-E-P10 Größe=Standard, Nennweite=9 mm, Aufbau=Push/Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39,16 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen