QSF-1/4-10-B-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:QSF-1/4-10-B-50
Rubix:442657
Hersteller:130714
EAN:4052568024352

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
Produktdetails : QSF-1/4-10-B-50 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Steckverschraubung QSF-1/4-10-B-50 Innengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=7,4 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Beschichtung, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=50
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31,3 g |
| Werkstoff | messing / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
221,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen