130.014-10 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/4 a. Ø10 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:130.014-10
Rubix:340267
Hersteller:109551
EAN:4047322025119




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauchaußen-ø 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 130.014-10 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/4 a. Ø10 mm
T-Steckverschr. Blaue Serie , L-Form, drehbar, R 1/2 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauchaußen-ø 10 mm |
| Profil | l-form |
| Anschluss 2 | r 1/4 außengewinde |
| Typ | t-steckverschraubung, l-form, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage