KQG2H12-02S Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Aussengewinde
Einschraubverschraubung gerade M5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2H12-02S
Rubix:2177910
Hersteller:KQG2H12-02S
EAN:3618036030730

Dokumente
Produktdetails : KQG2H12-02S Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Aussengewinde
KQG2H, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Anschluss 2 | 1/4 in |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage